Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE526-01514 HELAFIX LASER 35X9 YE WH HFX9-35P - 526-01514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Breite - 35 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026165639

Artikelnummer

HEE526-01514

Herstellernummer

526-01514

Hersteller

HEE

Ausführung:

Etikett

Breite:

35 mm

Farbe:

mehrfarbig

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmentecon i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove è necessaria una identificazione flessibile.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie