HELLERMANNTYTON Srl - HEE526-01014 HELAFIX LASER 17,50X9 YE WH HFX9-17P - 526-01014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Breite - 17.5 mm
Farbe - mehrfarbig
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4031026165622
Artikelnummer
HEE526-01014
Herstellernummer
526-01014
Hersteller
HEE
Ausführung:
Etikett
Breite:
17.5 mm
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
Etichette stampabili laser senza adesivo per portaetichette (HC e HCR). Ogni foglio viene fornito in due colori (un lato bianco, l'altro giallo). Formato A4. Progettazione di etichette facilitata con il software TagPrint Pro. Da siglare anche manualmentecon i pennarelli indelebili T82. Disponibili anche i formati di stampa per MS Word su: www.HellermannTyton.it/modelli-etichette. Identificare le targhette utilizzando il pennarello indelebile T82 o stampandole con la stampante laser. Per utilizzi interni, sui fasci di cavi dei macchinari o dei quadri o dove è necessaria una identificazione flessibile.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


