Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE525-25003 PROFILO HELAFIX 25X25MT HCR24 - 525-25003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 25 mm

  • Farbe - farblos

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026165523

Artikelnummer

HEE525-25003

Herstellernummer

525-25003

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

25 mm

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Versatili portaetichette trasparenti per la serie di etichette HFX. Per identificazione temporanea o permanente. Da fissare utilizzando le fascette della serie T18, viti o rivetti. L'etichetta inserita all'interno è protetta da umidità, sporcizia danni eraggi UV. Helafix HC è fornito pretagliato e prepunzonato, in busta (il supporto HC06 non ha fori). Helafix HRC è fornito in bobina e può essere tagliato a lunghezza con l'utensile HCT. Le etichette Helafix HFX sono progettate per i portaetichette HC e HCR. Marcatura per uso interno di cavi, fasci di cavi, cablaggi, tubazioni, sistemi di trasporto, valvole, sensori e per l'identificazione di macchinari o altre parti di inventario.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie