Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE525-19523 PROFILO HELAFIX 52X19 HC18-52 - 525-19523

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 52 mm

  • Farbe - farblos

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026165509

Artikelnummer

HEE525-19523

Herstellernummer

525-19523

Hersteller

HEE

Ausführung:

sonstige

Länge:

52 mm

Farbe:

farblos

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Versatili portaetichette trasparenti per la serie di etichette HFX. Per identificazione temporanea o permanente. Da fissare utilizzando le fascette della serie T18, viti o rivetti. L'etichetta inserita all'interno è protetta da umidità, sporcizia danni eraggi UV. Helafix HC è fornito pretagliato e prepunzonato, in busta (il supporto HC06 non ha fori). Helafix HRC è fornito in bobina e può essere tagliato a lunghezza con l'utensile HCT. Le etichette Helafix HFX sono progettate per i portaetichette HC e HCR. Marcatura per uso interno di cavi, fasci di cavi, cablaggi, tubazioni, sistemi di trasporto, valvole, sensori e per l'identificazione di macchinari o altre parti di inventario.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie