HELLERMANNTYTON Srl - HEE525-13003 PROFILO HELAFIX 13X25MT HCR12 - 525-13003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Transparent - ja
Mit Textfeld - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Helafix
EAN
4031026165400
Artikelnummer
HEE525-13003
Herstellernummer
525-13003
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Versatili portaetichette trasparenti per la serie di etichette HFX. Per identificazione temporanea o permanente. Da fissare utilizzando le fascette della serie T18, viti o rivetti. L'etichetta inserita all'interno è protetta da umidità, sporcizia danni eraggi UV. Helafix HC è fornito pretagliato e prepunzonato, in busta (il supporto HC06 non ha fori). Helafix HRC è fornito in bobina e può essere tagliato a lunghezza con l'utensile HCT. Le etichette Helafix HFX sono progettate per i portaetichette HC e HCR. Marcatura per uso interno di cavi, fasci di cavi, cablaggi, tubazioni, sistemi di trasporto, valvole, sensori e per l'identificazione di macchinari o altre parti di inventario.





