Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE525-10523 PROFILO HELAFIX 52X10 HC09-52 - 525-10523

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 52 mm

  • Farbe - farblos

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026165363

Artikelnummer

HEE525-10523

Herstellernummer

525-10523

Hersteller

HEE

Länge:

52 mm

Farbe:

farblos

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Versatili portaetichette trasparenti per la serie di etichette HFX. Per identificazione temporanea o permanente. Da fissare utilizzando le fascette della serie T18, viti o rivetti. L'etichetta inserita all'interno è protetta da umidità, sporcizia danni eraggi UV. Helafix HC è fornito pretagliato e prepunzonato, in busta (il supporto HC06 non ha fori). Helafix HRC è fornito in bobina e può essere tagliato a lunghezza con l'utensile HCT. Le etichette Helafix HFX sono progettate per i portaetichette HC e HCR. Marcatura per uso interno di cavi, fasci di cavi, cablaggi, tubazioni, sistemi di trasporto, valvole, sensori e per l'identificazione di macchinari o altre parti di inventario.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie