HELLERMANNTYTON Srl - HEE525-10003 PROFILO HELAFIX 10X25MT HCR09 - 525-10003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Länge - 25000 mm
Farbe - farblos
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4031026165332
Artikelnummer
HEE525-10003
Herstellernummer
525-10003
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Länge:
25000 mm
Farbe:
farblos
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Versatili portaetichette trasparenti per la serie di etichette HFX. Per identificazione temporanea o permanente. Da fissare utilizzando le fascette della serie T18, viti o rivetti. L'etichetta inserita all'interno è protetta da umidità, sporcizia danni eraggi UV. Helafix HC è fornito pretagliato e prepunzonato, in busta (il supporto HC06 non ha fori). Helafix HRC è fornito in bobina e può essere tagliato a lunghezza con l'utensile HCT. Le etichette Helafix HFX sono progettate per i portaetichette HC e HCR. Marcatura per uso interno di cavi, fasci di cavi, cablaggi, tubazioni, sistemi di trasporto, valvole, sensori e per l'identificazione di macchinari o altre parti di inventario.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


