HELLERMANNTYTON Srl - HEE525-07173 PROFILO HELAFIX 17,5X7 HC06-17 - 525-07173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 17.5 mm
Farbe - farblos
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
4031026165318
Artikelnummer
HEE525-07173
Herstellernummer
525-07173
Hersteller
HEE
Länge:
17.5 mm
Farbe:
farblos
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Versatili portaetichette trasparenti per la serie di etichette HFX. Per identificazione temporanea o permanente. Da fissare utilizzando le fascette della serie T18, viti o rivetti. L'etichetta inserita all'interno è protetta da umidità, sporcizia danni eraggi UV. Helafix HC è fornito pretagliato e prepunzonato, in busta (il supporto HC06 non ha fori). Helafix HRC è fornito in bobina e può essere tagliato a lunghezza con l'utensile HCT. Le etichette Helafix HFX sono progettate per i portaetichette HC e HCR. Marcatura per uso interno di cavi, fasci di cavi, cablaggi, tubazioni, sistemi di trasporto, valvole, sensori e per l'identificazione di macchinari o altre parti di inventario.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


