Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE525-00013 UTENSILE HELAFIX HCT2 - 525-00013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - mehrfarbig

  • Transparent - nein

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Helafix

EAN

4031026165295

Artikelnummer

HEE525-00013

Herstellernummer

525-00013

Hersteller

HEE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Sistema di tranciatura per porta etichette Helafix HCR. Esegue fori di fissaggio sui porta etichette HCR09 (HCT1) e HCR12 (HCT2). Per fissare i porta etichette HCR09 e HCR12 utilizzare le fascette serie T18 . Ideale per la tranciatura di HCR06, HCR18 e HCR24 . Diametro foro: 2,5 mm. Fissare con fascette serie T18 o rivetti adatti. Gli utensili HCT1 e HCT2 sono ideali per tagliare in maniera precisa e pulita il profilo porta etichette Helafix e praticare anche i fori di posizionamento. Per HCR06, HCR18 e HCR24 può essere utilizzata la parte anteriore dell'attrezzo. Per assicurare al cavo i profili HC e HCR è sufficiente utilizzare le fascette della serie T18 o i rivetti.