HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-03622 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC4-9 2 - 515-03622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 4...9 mm
Länge - 5 mm
Breite - 6.8 mm
Farbe - rot
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660490187
Artikelnummer
HEE515-03622
Herstellernummer
515-03622
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
4...9 mm
Länge:
5 mm
Breite:
6.8 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


