HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-03204 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC4-9 T - 515-03204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 4...9 mm
Länge - 5 mm
Breite - 6.8 mm
Farbe - gelb
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660529153
Artikelnummer
HEE515-03204
Herstellernummer
515-03204
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
4...9 mm
Länge:
5 mm
Breite:
6.8 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


