HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-02674 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC2-5 7 - 515-02674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2...5 mm
Länge - 3.5 mm
Breite - 4.3 mm
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.01 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
5022660526572
Artikelnummer
HEE515-02674
Herstellernummer
515-02674
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2...5 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben










