Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-02614 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC2-5 1 - 515-02614

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2...5 mm

  • Länge - 3.5 mm

  • Breite - 4.3 mm

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660186684

Artikelnummer

HEE515-02614

Herstellernummer

515-02614

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2...5 mm

Länge:

3.5 mm

Breite:

4.3 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo. I marcacavi vanno applicati prima della terminazione. Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, nel codice colore delle resistenze e su richiesta in bianco. Materiale flessibile che rimanere adeso al cavo. Disponibile anche l'utensile applicatore TJC. I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Sono ideali per uso con pannelli, trasporto di massa, telecomunicazioni ed impianti elettrici.A seconda della misura dei segnafili, il prodotto viene fornito in bobina (HGDC) o in sacchetti (HGBC).I segnafili sono disponibili nel codice colore internazione delle resistenze o in glallo con scritta nera. Su richiesta speciale sono disponibili in bianco con scritta nera.I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie