HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-02604 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC2-5 0 - 515-02604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2...5 mm
Länge - 3.5 mm
Breite - 4.3 mm
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660186677
Artikelnummer
HEE515-02604
Herstellernummer
515-02604
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2...5 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


