HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-01624 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC1-3 2 - 515-01624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 1...3 mm
Länge - 3.5 mm
Breite - 3.3 mm
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660521591
Artikelnummer
HEE515-01624
Herstellernummer
515-01624
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1...3 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
3.3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


