HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-01622 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC1-3 2 - 515-01622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1...3 mm
Länge - 3.5 mm
Breite - 3.3 mm
Farbe - rot
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660490132
Artikelnummer
HEE515-01622
Herstellernummer
515-01622
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1...3 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
3.3 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


