HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-01611 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC1-3 1 - 515-01611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 1...3 mm
Länge - 3.5 mm
Breite - 3.3 mm
Farbe - braun
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660049965
Artikelnummer
HEE515-01611
Herstellernummer
515-01611
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
1...3 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
3.3 mm
Farbe:
braun
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


