HELLERMANNTYTON Srl - HEE500-50822 PENNARELLO INDELEBILE T82R-RD - 500-50822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Filzstift
Farbe - rot
Wasserfest - ja
Länge - 139.7 mm
Packung
2 ST
EAN
4031026251950
Artikelnummer
HEE500-50822
Herstellernummer
500-50822
Hersteller
HEE
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
rot
Wasserfest:
ja
Länge:
139.7 mm
Ideali per scrivere su RiteOn, Helasign, Arrowtag, targhette IMP. Scrive anche sulle fascette di identificazione. Inchiostro ad asciugamento rapido. Estremamente resistente ai raggi UV. Confezione con due pennarelli neri o rossi. I pennarelli T82 sono adatto a scrivere su una vasta gamma di materiali.


