HELLERMANNTYTON Srl - HEE500-50820 PENNARELLO INDELEBILE T82S-BK - 500-50820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Filzstift
Farbe - schwarz
Wasserfest - ja
Länge - 12.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026251943
Artikelnummer
HEE500-50820
Herstellernummer
500-50820
Hersteller
HEE
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
schwarz
Wasserfest:
ja
Länge:
12.7 mm
Ideali per scrivere su RiteOn, Helasign, Arrowtag, targhette IMP. Scrive anche sulle fascette di identificazione. Inchiostro ad asciugamento rapido. Estremamente resistente ai raggi UV. Confezione con due pennarelli neri o rossi. I pennarelli T82 sono adatto a scrivere su una vasta gamma di materiali.


