Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20011 KIT RIPARAZIONE CAVO RMS 52-15 - 450-20011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm

  • Für Kabelaußendurchmesser - 20...20 mm

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026406510

Artikelnummer

HEE450-20011

Herstellernummer

450-20011

Hersteller

HEE

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Innendurchmesser vor Schrumpf:

52 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

15 mm

Für Kabelaußendurchmesser:

20...20 mm

Länge:

500 mm

Verstärkte Konstruktion:

nein

Wandstärke:

2.3 mm

Halogenfrei:

ja

Riparazione permanente del cavo, veloce e a tenuta. Solo 6 misure per coprire una vasta gamma di diametri del cavo: da 15 mm fino a 160 mm. Disponibile in 4 lunghezze standard, e in lunghezze custom su richiesta. Ogni kit RMS è pronto all'uso e viene fornito con le istruzioni, la carta vetrata e il set per la pulizia. La cerniera è in acciaio inox 316 per una elevata resistenza alla corrosione. Resistente agli agenti atmosferici e zero alogeni. La speciale vernice termosensibile TCP indica quando il manicotto è stato sufficientemente riscaldato. Il manicotto RMS viene avvolto attorno al cavo e tenuto in posizione tramite una cerniera. Lo speciale adesivo interno sigilla perfettamente il cavo una volta termoristretto. I manicotti RMS garantiscono un rapido isolamento e una tenuta ottimale.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie