HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20010 KIT RIPARAZIONE CAVO RMS 52-15 - 450-20010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Länge - 250 mm
Für Kabelaußendurchmesser - 20...20 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026406503
Artikelnummer
HEE450-20010
Herstellernummer
450-20010
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Länge:
250 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
20...20 mm
Halogenfrei:
ja
Verstärkte Konstruktion:
nein
Wandstärke:
2.3 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


