HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20004 Kit riparazione cavo RMS 43-10 - 450-20004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 43 mm
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf - 10 mm
Für Kabelaußendurchmesser - 15...15 mm
Länge - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026444345
Artikelnummer
HEE450-20004
Herstellernummer
450-20004
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
43 mm
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
15...15 mm
Länge:
750 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
nein
Wandstärke:
2.3 mm






