HELLERMANNTYTON Srl - HEE440-00018 SUPPORTO PASSACAVO VARIOPLATE S X2, 4-5 - 440-00018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
4031026686394
Artikelnummer
HEE440-00018
Herstellernummer
440-00018
Hersteller
HEE
Compensazione integrata della tolleranza del diametro del cavo. Applicazione modulare per entrambe le dimensioni degli inserti (S e L). Scarico della trazione integrato. IP 65 e IP 66. I passacavi con inserti del sistema di ingresso cavi VarioPlate sono utilizzati in combinazione con i telai VarioPlate per l'installazione di cavi con risparmio di tempo e di spazio su tutti i tipi di alloggiamenti per quadristi e scatole di controllo. Il design versatile copre cavi di diametro compreso tra 3 e 33 mm. I passacavi sono disponibili a uno, due, quattro fori e a innesto cieco.