HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12121 Resina poliuretanica 1450ml verde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 1987 g
Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026628318
Artikelnummer
HEE435-12121
Herstellernummer
435-12121
Hersteller
HEE
Inhalt:
1987 g
Werkstoff:
gefülltes Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
nein
Confezionata in un pratico sacchetto trasparente a doppia camera. Il colore cambia da azzurro a verde durante la miscelazione. Sistema Safe-Filling (SF). Eccellenti proprietà di colata, basso ritiro. Reticolazione a freddo ed estremamente idrofobica, applicabile in presenza di acqua. Eccellente stabilità idrolitica e buona reticolazione anche a basse temperature. Resistente a UV, invecchiamento e agenti atmosferici. Ottima resistenza all'impatto, resistente a umidità e corrosione atmosferica. Eccellente adesione su cavi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR. Senza SVHC, non contiene sostanze pericolose. Il prodotto finito può essere riciclato con i rifiuti domestici. Zero alogeni. La resina a colata RELICON PUR 33 è una resina creata per connessioni elettriche a bassa tensione. Questa resina è anche adatta a proteggere dall'umidità e dagli stress meccanici le giunzioni in media tensione. Può essere anche applicata in presenza di acqua grazie alle eccellenti proprietà idrofobiche e alla resistenza all'idrolisi. Utilizzi: all'interno o all'esterno.











