Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12069 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE T 5X10MMQ - 435-12069

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - T-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...10 mm²

  • Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 10...24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026626864

Artikelnummer

HEE435-12069

Herstellernummer

435-12069

Hersteller

HEE

Typ:

T-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...10 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

10...24 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

16...26 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

N(A)YY

Halogenfrei:

nein

Il colore della resina varia da azzurro a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti di derivazione RELICON T-Line sono pensati per installazioni in bassa tensione per effettuare derivazioni a T. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie