Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12067 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE Y 4X150MMQ - 435-12067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...50 mm²

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...150 mm²

  • Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 17...33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026626840

Artikelnummer

HEE435-12067

Herstellernummer

435-12067

Hersteller

HEE

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

10...50 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

25...150 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

17...33 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

35...51 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

nein

Il colore cambia dal blu al verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto per l'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Il giunto può essere immerso direttamente dopo la fusione. I giunti di derivazione RELICON sono pensati per applicazioni a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Applicazioni: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie