Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12062 GIUNTO RESINA IN LINEA CONNETTORE 5X35MM - 435-12062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Leiternennquerschnitt - 6...35 mm²

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Relicon

EAN

4031026626796

Artikelnummer

HEE435-12062

Herstellernummer

435-12062

Hersteller

HEE

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Isoliermaterial:

Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Leiternennquerschnitt:

6...35 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

N(A)YY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Halogenfrei:

nein

Cambio di colore da blu a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in presenza di acqua. Connettore per conduttori in alluminio o rame. Connessione sicura per cavi fino a 5 conduttori. I giunti in linea RELICON i-Line Premium sono provvisti di connettore multipolare e sono pensati per applicazioni in basso voltaggio. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: Connessioni in edifici industriali, alimentazioni interrate, all'esterno e sommerse.