Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01662 GIUNTO GEL LINEARE RELISEAL V525 - 435-01662

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...25 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 20...30 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026539911

Artikelnummer

HEE435-01662

Herstellernummer

435-01662

Hersteller

HEE

Typ:

Durchgangsabzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...25 mm²

Ausführung:

Gel

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

20...30 mm

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Muffole: singolo pezzo, riapribile, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riduzione degli stress meccanici tramite un sistema brevettato di pressacavi. Classe di protezione IP68, 10 m. Riempiti con gel RELICON non tossico, ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e all'acqua. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronto per l'assemblaggio. Testato secondo EN 50393 e EN 60529. I giunti Reliseal sono adatti a connessioni in condizioni estreme, all'esterno o interrati. Sono giunti in linea universali con un grado di protezione IP68 e si compongono di muffole in polipropilene (PP) riempite di gel RELICON. Possono essere utilizzate per la giunzione di cavi estrusi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Reliseal rispetta i più elevati requisiti di installazione elettrica e offre protezione meccanica, dall'umidità e isolamento elettrico con un singolo passaggio. L'installazione richiede tempi ridotti e non richiede particolari attrezzi. Utilizzi: giunzioni in linea di connessioni elettriche a bassa tensione. Interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie