HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00656 Giunto gel connettore 5x25 Relifix V525 - 435-00656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 16...25 mm²
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 16...25 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
4250596414668
Artikelnummer
HEE435-00656
Herstellernummer
435-00656
Hersteller
HEE
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
16...25 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16...25 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9...30 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY








