HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00650 GIUNTO GEL CONNETTORE 3X2,5 RELIFIX V31. - 435-00650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
Relicon
EAN
4250596414200
Artikelnummer
HEE435-00650
Herstellernummer
435-00650
Hersteller
HEE
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.5...2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.5...2.5 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9...16 mm
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
nein








