HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-60202 PREFORMATO A 3 VIE 573H534-9 - 422-60202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60.1 mm
Betriebstemperatur - -55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 20 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660467974
Artikelnummer
HEE422-60202
Herstellernummer
422-60202
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60.1 mm
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
207.2 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


