HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-60100 PREFORMATO A 3 VIE 573H533-9 - 422-60100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 34.2 mm
Betriebstemperatur - -55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 11.4 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660467882
Artikelnummer
HEE422-60100
Herstellernummer
422-60100
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34.2 mm
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
11.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
11.4 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


