HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-60000 PREFORMATO A 3 VIE 573H532-9 - 422-60000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19.8 mm
Betriebstemperatur - -55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 6.6 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660467769
Artikelnummer
HEE422-60000
Herstellernummer
422-60000
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19.8 mm
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6.6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
85.8 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13.2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.6 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


