HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-50302 PREFORMATO A Y 492H415-9 - 422-50302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 83.3 mm
Betriebstemperatur - -55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 33.2 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660465093
Artikelnummer
HEE422-50302
Herstellernummer
422-50302
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
83.3 mm
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
33.2 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
262.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
54.9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
33.3 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


