HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-50202 PREFORMATO A Y 492H414-9 - 422-50202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60.1 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 184.4 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660465017
Artikelnummer
HEE422-50202
Herstellernummer
422-50202
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60.1 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
184.4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
40.1 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20 mm
Betriebstemperatur:
-55...120 °C


