Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-40100 PREFORMATO A T 412H623-9 - 422-40100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 34.2 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 11.4 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 120.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660462023

Artikelnummer

HEE422-40100

Herstellernummer

422-40100

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

34.2 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

11.4 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

120.3 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

22.8 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

11.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Da utilizzare con adattatore circolare. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie