Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-40000 PREFORMATO A T 412H622-9 - 422-40000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19.8 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 6.6 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 80.7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660461934

Artikelnummer

HEE422-40000

Herstellernummer

422-40000

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

19.8 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

6.6 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

80.7 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

13.2 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

6.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Da utilizzare con adattatore circolare. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie