Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-30000 PREFORMATO A 90 333F322-9 - 422-30000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 23.8 mm

  • Betriebstemperatur - -55...120 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660457159

Artikelnummer

HEE422-30000

Herstellernummer

422-30000

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

23.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

9.9 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

105.1 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

17.2 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

6.6 mm

Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore. Utilizzato dove è richiesto un elevato fattore di restringimento. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie