HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-00400 PREFORMATO 313C764-9 - 422-00400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 53.8 mm
Betriebstemperatur - -55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 40.6 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660453465
Artikelnummer
HEE422-00400
Herstellernummer
422-00400
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
53.8 mm
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
40.6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
171.4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
45.7 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
22.3 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


