HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-00302 PREFORMATO 313C753-9 - 422-00302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 44.2 mm
Betriebstemperatur - -55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 22.3 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660453373
Artikelnummer
HEE422-00302
Herstellernummer
422-00302
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
44.2 mm
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.3 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
158.7 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17.5 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


