HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-00001 PREFORMATO 313C722-9 - 422-00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 14.2 mm
Betriebstemperatur - -55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 6.9 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660452932
Artikelnummer
HEE422-00001
Herstellernummer
422-00001
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
14.2 mm
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
120.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
11.1 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4.8 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


