Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE418-21013 PREFORMATO AD ANGOLO CON LABBRO 1821-42- - 418-21013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 20 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 14.2 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 24 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660441790

Artikelnummer

HEE418-21013

Herstellernummer

418-21013

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

20 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

14.2 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

24 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

20 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

4.1 mm

Fornisce una riduzione degli stress ed una protezione meccanica sul cablaggio quando viene utilizzata in combinazione con un adattatore circolare.. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie