HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-17033 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1617-1-B5W - 416-17033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 32 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 140 mm
Packung
10 ST
EAN
5022660647185
Artikelnummer
HEE416-17033
Herstellernummer
416-17033
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
32 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
140 mm
Nennquerschnitt:
800...2920 mm²
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...80 °C
Farbe:
schwarz







