Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-14047 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1614-1-B5W - 416-14047

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm

  • Nennquerschnitt - 200...800 mm²

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

5022660436529

Artikelnummer

HEE416-14047

Herstellernummer

416-14047

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

15 mm

Nennquerschnitt:

200...800 mm²

Halogenfrei:

nein

Gesamtlänge nach Schrumpf:

75 mm

Schrumpfrate:

3:1

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-55...80 °C

UL-Zulassung:

nein

Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di caviisolati con polimeri o carta.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie