HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-10000 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1610-1-B5W - 416-10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 160 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 82 mm
Halogenfrei - nein
Gesamtlänge nach Schrumpf - 135 mm
Packung
10 ST
EAN
4031026301419
Artikelnummer
HEE416-10000
Herstellernummer
416-10000
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
160 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
82 mm
Halogenfrei:
nein
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...80 °C
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


