HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-09000 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1609-1-B5W - 416-09000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 150 mm
Packung
10 ST
EAN
5022660655098
Artikelnummer
HEE416-09000
Herstellernummer
416-09000
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
150 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...80 °C
Farbe:
schwarz







