Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-02008 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1602-1-B5W - 416-02008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.5 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 65 mm

Packung

  • 400 ST

EAN

5022660645853

Artikelnummer

HEE416-02008

Herstellernummer

416-02008

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8.5 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

65 mm

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-55...80 °C

Farbe:

schwarz

Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di caviisolati con polimeri o carta.