Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00003 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-4.8/1.5 - 416-00003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm

  • Mit Innenkleber - ja

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4031026325613

Artikelnummer

HEE416-00003

Herstellernummer

416-00003

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.5 mm

Mit Innenkleber:

ja

Halogenfrei:

nein

Schrumpfrate:

3:1

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-45...125 °C

UL-Zulassung:

nein

A parete sottile (risparmio di tempo, costi e peso). Rapporto di restringimento 3:1 (ampia gamma di applicazioni, elevata pressione di contatto). Con adesivo termoplastico (hot-melt). Temperatura di esercizio continua fino a +125°C. Autoestinguente. Le guaine termorestringenti sono pezzi di tubo termoretraibile che si restringono su un riempimento per creare un tappo terminale. I nostri cappucci termoretraibili sono progettati per sigillare e proteggere le estremità dei fili, ad esempio le giunzioni.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie