Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00000 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-3/1 - 416-00000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

  • Mit Innenkleber - ja

  • Nennquerschnitt - 0.8...7 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4031026323251

Artikelnummer

HEE416-00000

Herstellernummer

416-00000

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Mit Innenkleber:

ja

Nennquerschnitt:

0.8...7 mm²

Halogenfrei:

nein

Gesamtlänge nach Schrumpf:

25 mm

Schrumpfrate:

3:1

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-45...125 °C

UL-Zulassung:

nein

Cappucci sigillanti di piccole dimensioni. Applicazione facile e rapida. Provvisti di adesivo interno per l'isolamento dall'umidità. Rapporto di restringimento 3:1. Diversi diametri per coprire un vasto range di applicazioni. Ulteriori lunghezze disponibili su richiesta. Le guaine termorestringenti sono pezzi di tubo termoretraibile che si restringono su un riempimento per creare un tappo terminale. I nostri cappucci termoretraibili sono progettati per sigillare e proteggere le estremità dei fili, ad esempio le giunzioni.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie