HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-06180 PREFORMATO A Y 1306-1-G - 413-06180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 45 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635472
Artikelnummer
HEE413-06180
Herstellernummer
413-06180
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
45 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C


